Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Indus.Sector IWLAN Access Point SCALANCE W786-2RR 6GK5786-2AA60-6AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-5503698
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57862AA606AB0
EAN/GTIN:
     4019169184960
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
In Betrieb
WLANAccessPoint
Siemens Indus.Sector IWLAN Access Point SCALANCE W786-2RR 6GK5786-2AA60-6AB0 Ethernet, Frequenz 2 ... 5GHz, Managed, Funkprotokoll IEE 802.11 h, Verschlüsselung sonstige, DSSS, Anzahl der 10 Mbps WAN-Ports 0, Anzahl der ADSL WAN Ports 0, WiFi-Compatible, Anschluss für externe Antenne, Power over Ethernet, Höhe 251mm, Breite 251mm, Tiefe 80mm, Bei Access Points mit drei Funkmodulen (z. B. W786-3PRO) wird mit jeweils zwei Modulen die Kommunikation der Access Points untereinander realisiert. Mit dem dritten Funkmodul wird das Funkfeld für die Teilnehmer, z. B. ein fahrerloses Transportsystem, aufgebaut. Damit können mit demselben Gerät größere Richtfunkstrecken aufgebaut werden, bei gleichzeitiger Kommunikation zu
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
Frequenz:
2 ; 5
Managed:
true
Funkprotokoll:
IEE 802.11 h
Verschlüsselung:
sonstige
DSSS:
true
FHSS:
false
OFDM:
false
Anzahl der 10 Mbps WAN-Ports:
0
Anzahl der ADSL WAN Ports:
0
Integrierter Router:
false
Integrierte Firewall:
false
Integriertes DSL-/Kabelmodem (UR2):
false
WiFi-Compatible:
true
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
false
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Höhe:
251
Breite:
251
Tiefe:
80

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: access point poe, WLAN Access Point, Wireless
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
€ 1.518,50*
15 Tage
k.A.
€ 1,00*
€ 1.518,52*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.627,64*
€ 6,95*
€ 1.721,43*
Lager 527
€ 5,95*
€ 1.809,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,96*
€ 2.153,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG