Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Niedax GFK-Kreuzung ULX 150.750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-5408428
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULX 150.750
EAN/GTIN:
     4013339959884
Suchbegriffe:
Kreuzung
Niedax GFK-Kreuzung ULX 150.750 Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil gelocht, Kabelleiterhöhe 150mm, Kabelleiterbreite 750mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte GFK, Oberfläche sonstige, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiterhöhe:
150
Kabelleiterbreite:
750
Weitspann-Ausführung:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffgüte:
GFK
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: GfK-Kreuzstück, Glasfaser-Kreuzstück, Kabelleiterabzweig, Kabelleiterkreuzung, Kreuzstück, Kunststoffkreuzstück
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
€ 788,34*
Frei Haus
€ 790,88*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,34*
€ 938,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG