Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

OBO Bettermann Steigeleiter Industrie mit W 40 Sprosse SLS 80 W40 10 FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
OBO Bettermann Steigeleiter Industrie mit W 40 Sprosse SLS 80 W40 10 FT
Artikel-Nr.:
     527-5401776
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6013902
EAN/GTIN:
     4012196012138
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Sprosse
Steigeleiter
Steigetrasse
OBO Bettermann Steigeleiter Industrie mit W 40 Sprosse SLS 80 W40 10 FT Steigetrassenhöhe 80mm, Steigetrassenbreite 1000mm, Länge 6000mm, Seitenlochung, Sprossenabstand 600mm, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Ausführung der Seitenwand Profil (offen), Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Steigeleiter mit eingeschraubten Sprossen, die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert. Die passenden Bügelschelle ist der Typ 2056W.
Weitere Informationen:
Steigetrassenhöhe:
80
Steigetrassenbreite:
1000
Länge:
6000
Seitenlochung:
true
Sprossenabstand:
600
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Steigleiter, kabelleiter feuerverzinkt, steigleiter 6m, Kabeltrasse, Steigeleitersystem
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
6
€ 75,00*
€ 118,91*
Lager 527
6
€ 5,95*
€ 149,70*
6
Frei Haus
€ 188,19*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 149,70*
€ 178,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 898,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG