Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EHT Haustechn.AEG Heizmatte FFH B300/9,0 Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-4720380
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     187606
EAN/GTIN:
     4041056012537
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Heizmatte
Heizmatten
heizmatte 300w
EHT Haustechn.AEG Heizmatte FFH B300/9,0 Twin Anwendung Fußboden-Direktheizung, Anschlussleistung 2700 ... 2700W, Leistung 300W/m², Heizleiterbelastung 30W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgenäht, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 12000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 9m², Länge 10000mm, Breite 900mm, Stärke 9mm, Heizmatte für die Freiflächenheizung zur Einbettung in Beton, Estrich, Mörtel- oder Sand- bzw. Splittbett (1/3 mm) unter Steinplatten und in Gussasphalt mit nur einer Anschlussleitung. Mäanderförmig auf textilen Trägergewebestreifen verlegte Heizleitung aus hochwertiger Widerstandslegierung. Heizleiterisolierung aus FEP und einem besonderem wärmestabilisiertem Spezialpolyamidwerkstoff und Aderumhüllung aus PVC. Verzinntes Kupfergeflecht zum Anschluss an PE und FI-Schutzschaltung. Zwei Außenmantelisolierungen aus PVC. Heizkabelaufbau in Anlehnung an VDE 0253. Geringe Heizleiterbelastung, nur 30 W/m, Schleifenabstand 100 mm. Elektrische Verbindung Heizleiter/Kaltleiter mit wasserdichten Anschlussmuffen und Kaltleiteranschluss ca. 12 m aus flexiblen Kupferdraht mit PVC-Isolierung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußboden-Direktheizung
Anschlussleistung:
2700
Leistung:
300
Heizleiterbelastung:
30
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
aufgenäht
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
12000
Feuchtraumgeeignet:
true
Fläche:
9
Länge:
10000
Breite:
900
Stärke:
9
Mit Regler:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: heizmatte aeg, FFH, Heizung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 350,72*
€ 353,00*
Frei Haus
ab € 357,20*
€ 374,24*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 358,58*
€ 375,62*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG