Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Devi Heizkabel 1600W DTIP-10 160m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-4602570
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0116
EAN/GTIN:
     5703466201916
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizband
Heizkabel
Devi Heizkabel 1600W DTIP-10 160m Kabeltyp 2-adrig, Heizleistung 10W/m, Abschirmung Umflechtung, Nennspannung 230V, Durchmesser 7mm, Länge 160m, Anwendung Rohrbegleitheizung, Zweileiter-Heizleitung mit Schutzumflechtung nach IEC 60800, anschlussfertig konfektioniert, PVC-freier Außenmantel, Kaltleiter 2,5 m, 2x1,5 mm² mit Abschirmung, Nenntemperatur 65 °C, kleinster Biegeradius 6 x d, XLPE-Heizleiterisolierung, Zugfestigkeit 120 N, Verformungsfestigkeit 2000 N, Schutzart IP X7
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Heizleistung:
10
Abschirmung:
Umflechtung
Nennspannung:
230
Durchmesser:
7
Länge:
160
Anwendung:
Rohrbegleitheizung

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 488,35*
€ 507,64*
€ 6,95*
ab € 488,69*
€ 507,99*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 516,01*
€ 536,62*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,64*
€ 604,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG