|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-4602556 Herst.-Nr.: 140F0102 EAN/GTIN: 5703466201770 |
| |
|
|  |  |
 | Devi Heizkabel 60W DTIP-10 6m Kabeltyp 2-adrig, Heizleistung 10W/m, Abschirmung Umflechtung, Nennspannung 230V, Durchmesser 7mm, Länge 6m, Anwendung Rohrbegleitheizung, Zweileiter-Heizleitung mit Schutzumflechtung nach IEC 60800, anschlussfertig konfektioniert, PVC-freier Außenmantel, Kaltleiter 2,5 m, 2x1,5 mm² mit Abschirmung, Nenntemperatur 65 °C, kleinster Biegeradius 6 x d, XLPE-Heizleiterisolierung, Zugfestigkeit 120 N, Verformungsfestigkeit 2000 N, Schutzart IP X7 Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | 2-adrig | Heizleistung: | 10 | Abschirmung: | Umflechtung | Nennspannung: | 230 | Durchmesser: | 7 | Länge: | 6 | Anwendung: | Rohrbegleitheizung |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 53,86* | € 62,51* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 53,90* | € 62,56* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 56,96* | € 66,06* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 84,32* | € 89,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|