Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Devi Dünnbett-Set 1-375/530 87-101263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-4602380
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     87-101263
EAN/GTIN:
     5703466180150
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Fußbodenheizung
Heizmatte
Devi Dünnbett-Set 1-375/530 87-101263 Anwendung Dünnbettheizung, Leistung 150W/m², Heizleiterbelastung 11W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 2,5m², Länge 5000mm, Breite 500mm, Mit Regler, Zur Fußbodentemperierung, bestehend aus: 1 selbstklebenden Dünnbett-Heizmatte, Typ DTIF, 150 W/m², IP X7, Kaltleiter 1x4 m, devireg 530, elektronischer UP-Thermostat polarweiß (Best.-Nr. 19-116410), einschließlich NTC-Fußbodenfühler, Fühlerrohr DN 10, Fühlerhülse 10/6 mm Durchmesser, Kunststoffnägel, Montageanleitung, Heizleistung: 375 W, geeignet für den nachträglichen Einbau in Bädern, Küchen, Wintergärten etc., wo nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dünnbettheizung
Leistung:
150
Heizleiterbelastung:
11
Mit Trägermatte:
true
Fixierung des Heizleiters:
aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000
Feuchtraumgeeignet:
true
Fläche:
2.5
Länge:
5000
Breite:
500
Mit Regler:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Heizmatten, devi bodenheizung, Dünnbett-Heizmatte, Heizung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 194,87*
€ 213,14*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 202,48*
€ 220,80*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 212,13*
€ 230,48*
€ 6,95*
ab € 218,57*
€ 237,30*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 336,39*
€ 346,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG