Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Glen Dimplex Heizband 15W/m HBS 15 UV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-4600652
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     336080
EAN/GTIN:
     4015627336087
Suchbegriffe:
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizleitung
Glen Dimplex Heizband 15W/m HBS 15 UV Kabeltyp selbstbegrenzend parallel, Heizleistung 15W/m, Abschirmung Umflechtung, Nennspannung 230V, Höhe 5,8mm, Breite 12mm, Länge 1m, Farbe schwarz, Anwendung Dachrinne/Dachfläche, zum Frostschutz an Rohren, Dachrinnenbeheizung, Eisfreihaltung von Entwässerungsrinnen. Bestehend aus zwei parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoff-Heizelement, Schutzumflechtung aus verzinntem Kupfer, UV-beständiger Außenmantel, VDE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Heizleistung:
15
Abschirmung:
Umflechtung
Nennspannung:
230
Höhe:
5.8
Breite:
12
Länge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: heizkabel 1m, heizkabel 15w/m
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 17,48*
€ 20,78*
€ 13,95*
ab € 17,04*
€ 22,37*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,78*
€ 24,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,82*
€ 23,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,27*
€ 22,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,72*
€ 21,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,48*
€ 20,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG