Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G62,5/125 OM1 OCT-1,5kN-12GOM1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-4512228
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018766
EAN/GTIN:
     8717511359801
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G62,5/125 OM1 OCT-1,5kN-12GOM1 Faser-Anzahl 12, Ader-Art zentrale Bündelader, Faserart Multimode 62,5/125, Faserkategorie OM1, Zugentlastung, Bewehrung, Mit Nagetierschutz, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Kabel längswasserdicht, Kabel metallfrei, Flammwidrig nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca. 6,5mm, Anwendung außen, Einblasbar, Gewicht pro km 40kg, LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau.
Weitere Informationen:
Faser-Anzahl:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 62,5/125
Faserkategorie:
OM1
Zugentlastung:
true
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantel-Material:
PE
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
false
Chemisch beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
6.5
Anwendung:
außen
Einblasbar:
true

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
€ 1,991*
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 2,34*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Meter
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG