Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rittal Erdungsschiene Cu, Länge 600mm DK 7541.000(VE1Satz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Erdungsschiene Cu, Länge 600mm DK 7541.000(VE1Satz)
Artikel-Nr.:
     527-4510075
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7541000
EAN/GTIN:
     4028177131798
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Rittal Erdungsschiene Cu, Länge 600mm DK 7541.000(VE1Satz) Anzahl der Anschlüsse 16, Bemessungsstrom 200A, Werkstoff Kupfer, Breite 15mm, Stärke 5mm, Erdungsschiene, vertikal für Netzwerkschränke. Die Montage am 25 mm DIN-Massraster der Verteiler oder an den 482,6 mm (19" )-Profilschienen ist leicht möglich. Mit den beigelegten Erdungsleitern können die Kabelabfangbügel der Patch-Panel sternpunktförmig geerdet werden. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Lieferumfang: Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 Leiteranschlussklemmen 2,5 . 16 mm², 15 Erdungsleitungen 6 mm², L = 500 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
16
Bemessungsstrom:
200
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
15
Stärke:
5

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Klemmschiene, Schaltschrank-Zubehör
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 43,80*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 46,84*
€ 54,46*
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 62,32*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG