Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Eaton (Installation) Rasterleiste NCE-RL/8600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
527-4505784
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
240471
EAN/GTIN:
4015082404710
Suchbegriffe:
19 Zoll Rasterholm
19 Zoll Rasterleiste
19 Zoll Rasterprofil
19" Rasterholm
Eaton (Installation) Rasterleiste NCE-RL/8600 Ausführung Rasterprofil, Breite 800mm, Tiefe 600mm, Werkstoff Metall,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rasterprofil
Breite:
800
Tiefe:
600
Werkstoff:
Metall
Sonderklassifizierung:
Sidab:false
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Schaltschrank-Systeme
>
Schaltschrank-Komponente für den Ausbau
Weitere Suchbegriffe:
19" Rasterleiste
,
19" Rasterprofil
,
Ausbaukomponente
,
Rasterleiste
,
Schaltschrankkomponete
,
Xpatch
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 527
€ 5,95*
ab € 37,49*
€ 43,71*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 74,55*
€ 83,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 527
Versand:
Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG