Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Durchlauferhitzer DDLE 21 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Durchlauferhitzer DDLE 21 LCD
Artikel-Nr.:  527-4220090
Hersteller:  AEG
Herst.-Nr.:  187 419
EAN:  4041056011424

Produktdetails:

  • Durchlauferhitzer DDLE 21 LCD Nenninhalt 0,5l
  • Nennüberdruck 10bar
  • Nennleistung 21kW
  • Wasseranschluss 1/2 Zoll
  • Nennspannung 1 400V
  • Bedienung manuell
  • Temperaturanzeige digital
  • Mit Display
  • Montageart Übertisch
  • Leistungssteuerung stufenlos
  • Wasseranschlussart Universalanschluss
  • Kunststoffrohrtauglich
  • Solarfähig
  • Art der Regelung elektronisch
  • Höhe 469mm
  • Breite 226mm
  • Tiefe 90mm
  • Gewicht 3,9kg
... > Haushaltgerät (elektrisch) > Haushaltsgerät (sonstige, elektrisch) > Durchlauferhitzer
Weitere Suchbegriffe: Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 393,19*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
AEG
187 423
€ 292,63*
€ 348,23
Ähnlich
AEG
187 424
€ 292,63*
€ 348,23
Ähnlich
AEG
185 584
€ 179,18*
€ 213,22
Ähnlich
AEG
185 585
€ 170,17*
€ 202,50
Ähnlich
AEG
185 586
€ 179,18*
€ 213,22
Ähnlich
EHT Zanker
185 590
€ 174,02*
€ 207,08
Ähnlich
Siemens
DE 21400
€ 306,84*
€ 365,14
Ähnlich
Siemens
DE 21405
€ 356,80*
€ 424,59
Ähnlich
EHT Zanker
185 591
€ 174,02*
€ 207,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG