|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-4220063 Herst.-Nr.: 183925 EAN/GTIN: 4014890742267 |
| |
|
|  |  |
 | EHT Haustechn.AEG Mischbatterie mit Umschaltung AHEo 70 WD Geeignet für offenes System, Ausführung Eingriffarmatur, Anwendung Wanne/Dusche, Montageart Wandbatterie, Anschluss Kupferrohre, Ausladung 195mm, Auslaufhöhe 72mm, Oberfläche verchromt, Übertisch-Einhebelmischer mit Umschaltung Wanne / Brause, mit Handbrause, Brauseschlauch 1,5 m, Wandhalter und Verlängerungsrohren 300mm, Ø 16 mm. Passend zu allen Wandspeichern ab 30 Liter Inhalt, bei offener Betriebsweise. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | offenes System | Ausführung: | Eingriffarmatur | Anwendung: | Wanne/Dusche | Montageart: | Wandbatterie | Anschluss: | Kupferrohre | Ausladung: | 195 | Auslaufhöhe: | 72 | Oberfläche: | verchromt |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 159,52* | € 167,39* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 164,07* | € 181,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 190,50* | € 208,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|