Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Siemens Haustechnik Kochendwassergerät ws 5L BK 20100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-4203040
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BK 20100
EAN/GTIN:
     4242003163207
Suchbegriffe:
Kochendwassergerät
Warmwasseraufbereiter
Warmwasserbereiter
kochendwassergerät 5 liter
Siemens Haustechnik Kochendwassergerät ws 5L BK 20100 Nenninhalt 5l, Anschlussleistung 2 ... 2kW, Werkstoff des Behälters Kunststoff, Farbe des Behälters weiß, Bedienelement 3 Griffe, Armaturoberfläche verchromt, Temperaturauswahl 35 ... 100°C, Mit Fortkochstufe, Mit Signallampe, Höhe (ab Mitte Wasseranschluss) 320mm, Breite 320mm, Tiefe 154mm, Gewicht 3,5kg, Fortkochstufe hält das Wasser so lange sprudelnd heiß, bis es manuell abgeschaltet wird, doppelwandiges Gehäuse schützt vor Verbrennung, Entkalkungsschublade von vorne, Überlaufrohr leitet entstehenden Dampf sicher und getrennt von der Armatur ab, Blende mit Füllmengenangaben, Teilfüllmengen von 0,25-5 l, universelle Montageplatte erleichtert die Installation, passend für alle vorhandenen Bohrungen, Elektroanschluss: 220-230 V, steckerfertig, Schutzart: IP 34
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
5
Anschlussleistung:
2
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
weiß
Bedienelement:
3 Griffe
Armaturoberfläche:
verchromt
Temperaturauswahl:
35 ; 100
Mit Fortkochstufe:
true
Mit Signallampe:
true
Mit akustischem Kochsignal:
false
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss):
320
Breite:
320
Tiefe:
154
Gewicht:
3.5

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: siemens kochendwassergerät, Kochendwasser-Automat
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 101,93*
€ 109,86*
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 122,14*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 114,84*
€ 127,76*
€ 5,90*
ab € 119,68*
€ 133,09*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG