Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT Huz 5 ÖKO comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-4200275
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222164
EAN/GTIN:
     4041056023137
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
EHT Haustechn.AEG Offener Kleinspeicher 5 Liter 2kW UT Huz 5 ÖKO comfort Ausführung Kleinspeicher, Nenninhalt 5l, Nennüberdruck 0bar, Anschlussleistung 2 ... 2kW, Wasseranschluss 3/8 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Nennspannung 2 230V, Heizflanschausführung Einkreis, Bedienung manuell, Temperaturanzeige ohne, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode ohne, Bauart offen, Werkstoff des Behälters Kunststoff, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 0,23kWh, Schutzart (IP) IP24, Höhe 443mm, Breite 263mm, Tiefe 230mm, Mit Wärmedämmung, Gewicht 8,2kg, Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, für Untertischmontage. Mit ThermoStop-Technologie. Modernes, attraktives Design. Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparstellung "E" bei 40 °C und "e" bei 60 °C. Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich. Hochwertige Wärmedämmung, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,23 kWh/24h. Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer. Wasseranschlüsse aus Metall. Anschlusskabel mit Schukostecker, ca. 0,6 m. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinspeicher
Nenninhalt:
5
Nennüberdruck:
0
Anschlussleistung:
2
Wasseranschluss:
3/8 Zoll
Mit Armatur:
false
Zirkulationsanschluss:
ohne
Nennspannung 1:
230
Nennspannung 2:
230
Heizflanschausführung:
Einkreis
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Temperaturbegrenzung:
true
Signalanode:
ohne
Bauart:
offen
Boilerbetrieb:
false
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Bauart Heizkörper:
Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
0.23
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
443
Breite:
263
Tiefe:
230
Mit Display:
false
Mit Universalflansch:
false
Mit Wärmeaustauscher:
false
Mit Wärmedämmung:
true
Gewicht:
8.2

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Wasserspeicher, heißwasserboiler 5 liter, aeg kleinspeicher, kleinspeicher 2 kw, Heizwasserspeicher, Huz
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,32*
€ 72,13*
€ 5,90*
ab € 67,43*
€ 75,19*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 72,96*
€ 81,34*
€ 4,50*
ab € 77,27*
€ 86,17*
€ 1,00*
ab € 86,55*
€ 96,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG