Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rowenta Espressoautomat ES 6910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-3700218
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     ES 6910
EAN/GTIN:
     3016661135026
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Rowenta Espressoautomat ES 6910 Bauart vollautomatisch, Ausführung Espresso-Automat, Heizsystem Thermoblock-System, Max. Pumpendruck 15bar, Fassungsvermögen Espressoteil 1,8l, Fassungsvermögen Bohnenbehälter 275g, Schnelldampf, Milchaufschäumung, Automatisches Reinigungssystem, Programmierbare Tassenmenge, Verstellbares Mahlwerk, Wählbare Kaffeemenge, Bauform Standgerät, Ultra Compact Design, mit Chromapplikationen, Compact Thermoblock Technologie (CTS), Kaffeemenge per Drehknopf wählbar von 20-220 ml, LED-Anzeigen für Kaffeekuchenbehälter leeren/ Wassertank nachfüllen/ Reinigung/ Entkalkung, milder bis starker Kaffee wählbar, Dampffunktion, herausnehmbares Schutzfach, Cappuccino Aufschäumhilfe, Crematic System, passive Tassenwärmung, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, integriertes, verstellbares Kegelmahlwerk, Mahlgrad einstellbar (3-stufig), 275 g Bohnenbehälter mit transparentem Deckel, stufenlos einstellbare Kaffeepulvermenge von 6-9 g, automatisches Reinigungs-/ Entkalkungsprogramm, optional Wasserfilter Claris Aqua, herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter, abnehmbarer 1,8 l Wassertank, Brüheinheit und Edelstahl Thermoblock sind eine Einheit, Farbe: Schiefer/chrom-optik
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso-Automat
Heizsystem:
Thermoblock-System
Max. Pumpendruck:
15
Fassungsvermögen Espressoteil:
1.8
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
275
Mit Display:
false
Cappuccino-System:
false
Schnelldampf:
true
Milchaufschäumung:
true
Kaffeepulverschacht:
false
Automatisches Reinigungssystem:
true
Programmierbare Tassenmenge:
true
Verstellbares Mahlwerk:
true
Wählbare Kaffeemenge:
true
Kapselsystem:
false
Padsystem:
false
Bauform:
Standgerät

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, wassertank kaffeevollautomat, Cafe-Automat, Compakt-Espressoautomat, Crema-Espressoautomat, Espresso-Automat, Espresso-Vollautomat, Espressoautomat, Espressomaschine, Espressozubereiter, Kaffee-Vollautomat
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 583,87*
€ 606,53*
Frei Haus
ab € 585,75*
€ 608,47*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG