Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Glen Dimplex Industrieheizlüfter CFH 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-3510118
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     351330
EAN/GTIN:
     4015627351332
Suchbegriffe:
Elektroheizer
elektroheizer 6000 watt
Glen Dimplex Industrieheizlüfter CFH 60 Ausführung Wandgerät, Spannung 400 ... 400V, Heizleistung 6W, Temperatureinstellung 5 ... 35°C, Mit Zeitschaltuhr, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse I, Frostschutzschaltung, Überhitzungsschutz, Farbe weiß, Höhe 360mm, Anzahl der Heizstufen 3, Leistungsstufe AUS, Leistungsstufe kalt, Min. Leistungsstufe 2000W, Max. Leistungsstufe 6000W, Breite 386mm, Tiefe 630mm, Gewicht 12,7kg, Robuste Metall-/Kunststoffausführung zur Wandmontage, Wandhalterung universell dreh- und schwenkbar, Bedienung erfolgt über externes, wandmontierbares Bedienteil CFCH, es können bis zu 7 CFH Geräte in Serie über ein Bedienteil angeschlossen werden. Die Verbindung von Bedienteil zu Heizlüfter sowie zwischen den Geräten erfolgt durch Standard-Datenkabel des Typs CAT 5 (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe weiß, Ausblasgitter schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandgerät
Spannung:
400
Heizleistung:
6
Temperatureinstellung:
5 ; 35
Mit Zeitschaltuhr:
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Frostschutzschaltung:
true
Überhitzungsschutz:
true
Farbe:
weiß
Höhe:
360
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
true
Leistungsstufe kalt:
true
Min. Leistungsstufe:
2000
Max. Leistungsstufe:
6000
Breite:
386
Tiefe:
630
Gewicht:
12.7

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät, Heizlüfter, Heizung, Industrieheizlüfter, Lufterhitzer, Schnellheizer
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 566,70*
€ 568,61*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 583,19*
€ 605,84*
Frei Haus
ab € 607,93*
€ 631,21*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 669,30*
Frei Haus
€ 713,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,84*
€ 720,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG