Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luftbefeuchter LB 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Luftbefeuchter LB 20
Artikel-Nr.:  527-3510043
Hersteller:  Beurer
Herst.-Nr.:  680.10
EAN:  4211125680107

Produktdetails:

  • Luftbefeuchter LB 20 Ausführung Luftbefeuchter
  • Leistung 700W
  • Geeignet für eine Raumfläche bis 40m²
  • Farbe weiß
  • Volumen des Wassertanks 3,6l
... > Luftbehandlung, Lüftungssystem > Luftbehandlung, Lüftungssystem (Teile) > Luftbefeuchtungsgerät (Klima, Teile)
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Raumklima-Luftreiniger, Raumluftgerät, Raumluftreiniger, Raumluftsystem
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 37,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,47* €  44,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Luftbefeuchter LB 60
Beurer
686.10
€ 59,97* € 71,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG