Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKO Quarzstrahler si BS 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
AKO Quarzstrahler si BS 1800
Artikel-Nr.:  527-3502411
Hersteller:  EWT
Herst.-Nr.:  106748
EAN:  4011652501544
Suchbegriffe:
Quarzstrahler

Produktdetails:

  • AKO Quarzstrahler si BS 1800 Ausführung Wandstrahler
  • Spannungsbereich 230 ... 230V
  • Anzahl der Heizstufen 3
  • Leistungsstufe AUS
  • Min. Heizleistung 600W
  • Max. Heizleistung 1800W
  • Schutzart (IP) IPX4
  • Höhe 140mm
  • Breite 510mm
  • Tiefe 115mm
... > Elektroinstallationsanlage, -gerät > Wärmegerät (elektrisch) > Raumheizgerät (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, Wärmestrahlgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 31,98*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
EWT
106747
€ 28,17*
€ 33,52
Ähnlich
EWT
106725
€ 45,90*
€ 54,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG