|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-3500388 Herst.-Nr.: 62 03 006 EAN/GTIN: 4002780007466 |
| |
|
|  |  |
 | Fakir Hausgeräte Keramik-Heizlüfter m.Luftbef.1200/2400W Prestige HLB 10 Ausführung Standgerät, Heizleistung 1500W, Mit Zeitschaltuhr, Überhitzungsschutz, Höhe 405mm, Anzahl der Heizstufen 2, Min. Leistungsstufe 900W, Max. Leistungsstufe 1500W, Breite 370mm, Tiefe 200mm, Keramik-Heizelement, 1 Lüfterstufe, Soft-Touch-Bedienfeld, Luftbefeuchter zuschaltbar (40 W), Füllmenge Luftbefeuchter: 350 ml Wasser, LED-Anzeige, 15-Std.-Timer, elektronisches Thermostat mit 3 wählbaren Temperaturstufen, Richtung des Luftstromaustritts einstellbar, Kippsicherung mit automatischer Abschaltung, automatische Abschaltung des Heizlüfters nach 20 Betriebsstunden, automatische Abschaltung des Luftbefeuchters nach 4 Betriebsstunden, Luftfilter, Betriebskontrollleuchte, Zuleitungskabel Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Standgerät | Heizleistung: | 1500 | Mit Zeitschaltuhr: | true | Frostschutzschaltung: | false | Überhitzungsschutz: | true | Höhe: | 405 | Anzahl der Heizstufen: | 2 | Min. Leistungsstufe: | 900 | Max. Leistungsstufe: | 1500 | Breite: | 370 | Tiefe: | 200 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 64,26* | € 71,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 65,33* | € 72,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 78,25* | € 85,75* |  |  |  | Lager 527 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 82,76* | € 92,36* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 84,39* | € 94,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|