Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EOS Saunatechnik Saunaofen (Wandausf.) eds Verdampferwanne Bi-O Tec7,5kWanth/pe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-3410523
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     94.2606A
EAN/GTIN:
     4005531026068
Suchbegriffe:
Saunaofen
EOS Saunatechnik Saunaofen (Wandausf.) eds Verdampferwanne Bi-O Tec7,5kWanth/pe Montageart Wandgerät, Leistung 7,5kW, Breite 450mm, Höhe 760mm, Tiefe 380mm, Kombi-Wandofen mit seitlich integrierter Verdampfertasche, hochwertige Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Wassertasche für ca. 5 l Füllmenge, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel anthrazit perleffekt, Edelstahl-Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen, elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, zu verwenden mit den Steuergeräten 45 H2 und EmoTec HCS 9003/ HIC 75, Anschluss 400 V 3N AC
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandgerät
Leistung:
7.5
Breite:
450
Höhe:
760
Tiefe:
380

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 727,43*
Lager 527
€ 5,95*
€ 844,25*
Frei Haus
€ 847,03*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,25*
€ 1.004,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG