|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-3410209 Herst.-Nr.: 94.2236 EAN/GTIN: 4005531022367 |
| |
|
|  |  |
 | EOS Saunatechnik Saunaofen (Standausf.) anthrazit perleffekt 43 FN 9,0kW anth Montageart Standgerät, Leistung 9kW, Breite 420mm, Höhe 710mm, Tiefe 360mm, Innenmantel aus feueraluminisiertem Blech, Anschlusskasten rückseitig, Steinaufnahmerost aus Edelstahl, Sockel in Tropfwannenkonstruktion, Außenmantel anthrazit-perleffekt, 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, Wandaufhängung für bodenfreie Wandmontage enthalten, Anschluss 400 V 3N AC Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Standgerät | Leistung: | 9 | Breite: | 420 | Höhe: | 710 | Tiefe: | 360 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 374,90* | € 378,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 395,33* | € 412,07* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 415,61* | € 432,02* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 468,23* | € 486,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|