Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EOS Saunatechnik Bräunungskombination Select 34/3 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EOS Saunatechnik Bräunungskombination Select 34/3 bl
Artikel-Nr.:
     527-3402087
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     95.3313
EAN/GTIN:
     4005531033134
Suchbegriffe:
Bräunungskombination
Ganzkörperbräuner
Home-Solarium
Homesolarium
EOS Saunatechnik Bräunungskombination Select 34/3 bl Ausführung Ganzkörperbräuner, Anzahl der UVA-Röhren 34, Gesichtsbräuner, Leistung 5800W, Höhe 1000mm, Breite 2140mm, Tiefe 960mm, 3 Gesichtsbräuner 400 W, abschaltbar, Oberteil 22x100 W (176 cm/1,0%), Unterteil 12 x 120 W (200 cm/1,0%), Acrylglas-Sicherheitsscheibe, Körperlüfter nachrüstbar, Lüfternachlauf, Betriebsstundenzähler, Anschlussmöglichkeit für Münzautomat, Absicherung 3x16 A, Digital Timer, Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ganzkörperbräuner
Anzahl der UVA-Röhren:
34
Fernbedienung:
false
Gesichtsbräuner:
true
Leistung:
5800
Ventilator:
false
Zusammenklappbar:
false
Höhenverstellbar:
false
Höhe:
1000
Breite:
2140
Tiefe:
960

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Bräunungsgerät, Höhensonne, Solarium, Sonnenbank, Sonnenbräuner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 4.963,99*
Lager 527
€ 5,95*
€ 5.801,74*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.801,74*
€ 6.904,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG