Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Niedax Kantenschutzblech RKB 300 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-33438
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 300 E3
EAN/GTIN:
     4013339335701
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
kantenschutzblech
Niedax Kantenschutzblech RKB 300 E3 Kabelrinnenbreite 300mm, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rostfreier Stahl, Oberfläche sonstige, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Weitspann-Ausführung:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabeltrassenendplatte, Kabelwannenbodenplatte, Kabelwannenendplatte
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,60*
ab € 5,78*
€ 7,10*
10
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 10,78*
10
€ 4,95*
ab € 10,475*
€ 10,995*
1
€ 4,80*
ab € 11,38*
€ 13,19*
Lager 527
1
€ 6,95*
ab € 12,38*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG