Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Comfort Kaffeeautomat KM 49.26 si/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  AFB-Elektro
Comfort Kaffeeautomat KM 49.26 si/gr
Artikel-Nr.:  527-3267168
Hersteller:  Petra Electric
Herst.-Nr.:  6548 0000
EAN:  4211129654807

Produktdetails:

  • Comfort Kaffeeautomat KM 49.26 si/gr Ausführung Kaffeeautomat
  • Fassungsvermögen 1250ml
  • Ausführung der Kanne Glaskanne
  • Aromaschalter
  • Nachtropfsperre
  • Wasserfilter
  • Farbvariante silbergrau
... > Haushaltgerät (elektrisch) > Kaffee-, Teemaschine, Wasserkocher (Haushaltsgerät > Kaffee-, Teemaschine (Haushaltsgerät)
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro 3 Tage € 5,84* € 28,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  28,86* €  34,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Doppel-Automat F 270 42 sw
Krups
F 270 42
€ 101,13* € 120,34
Sonstiges
Doppel-Automat F 270 71 ws
Krups
F 270 71
€ 99,69* € 118,63
Sonstiges
Doppel-Automat F 324 42 sw/chr
Krups
F 324 42
€ 145,00* € 172,55
Sonstiges
Doppel-Automat F 464 42 sw
Krups
F 464 42
€ 80,76* € 96,10
Sonstiges
Doppel-Automat F 464 71 ws
Krups
F 464 71
€ 80,76* € 96,10
Sonstiges
Druckbrüh-Automat F 468 42 sw
Krups
F 468 42
€ 96,63* € 114,99
Sonstiges
Druckbrüh-Automat F 468 76 ws
Krups
F 468 76
€ 95,43* € 113,56
Sonstiges
Espresso Kocher EKO 364/E
Rommelsbacher
EKO 364/E
€ 44,26* € 52,67
Sonstiges
Espresso Kocher EKO 366/E
Rommelsbacher
EKO 366/E
€ 51,23* € 60,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG