Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RZB Zimmermann Aufsatzleuchte si-met HIE/w/HSE 70W 61175.734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-3202585
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     61175.734
EAN/GTIN:
     4010319078382
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
RZB Zimmermann Aufsatzleuchte si-met HIE/w/HSE 70W 61175.734 Montageart Aufsatz, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Max. Lampenleistung 100W, Schutzart (IP) IP44, Schutzklasse I, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Kunststoffzylinder klar, Abblendring Aluminium, Farbe silber metallic, für Mast mit Zopf D=60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Max. Lampenleistung:
100
Schutzart (IP):
IP44
Verstellbare Optik:
false
Schutzklasse:
I

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Wegeleuchte, Alu-Scandia, Außenleuchte, Leuchte, Leuchtenkopf, Straßen- und Platzleuchte
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 476,83*
€ 495,57*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 496,43*
€ 516,09*
Frei Haus
ab € 497,18*
€ 516,89*
€ 6,95*
ab € 511,08*
€ 531,45*
Frei Haus
ab € 560,98*
€ 583,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,09*
€ 614,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,43*
€ 590,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
61175.732
ab € 437,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG