Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-3105324 Herst.-Nr.: TAS4213 EAN/GTIN: 4242002648934 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Kleingeräte+HT Heißgetränkeautomat Tassimo TAS 4213 rt/anth Bauart halbautomatisch, Ausführung Espresso/Kaffee, Heizsystem Durchlauferhitzer, Max. Pumpendruck 3,3bar, Fassungsvermögen Espressoteil 2l, Leistung 1600W, Automatisches Reinigungssystem, Wählbare Kaffeemenge, Kapselsystem, Bauform Standgerät, 1-Knopf-Bedienung, LED Bedienfeld, T DISC Technologie, Getränkeerkennung per Barcode, automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur, variable Getränkeintensität, Flüssigmilchtechnologie, Heizsystem direkt nach Einschalten gebrauchsfertig, automatischer Stand-by, Ein-/ Ausschalter, abnehmbarer 2 l Wassertank, höhenverstellbares und abnehmbares Tassenpodest, automatische Sicherheitsabschaltung, tropffreies Entsorgen der T DISCs, Reinigungs-/Entkalkungsprogramm unter Verwendung der service T DISC (im Lieferumfang enthalten), verchromte Applikationen, Farbe: Glamour Red/anthrazit Weitere Informationen:  |  | Bauart: | halbautomatisch | Ausführung: | Espresso/Kaffee | Heizsystem: | Durchlauferhitzer | Max. Pumpendruck: | 3.3 | Fassungsvermögen Espressoteil: | 2 | Leistung: | 1600 | Cappuccino-System: | false | Schnelldampf: | false | Milchaufschäumung: | false | Kaffeepulverschacht: | false | Wasserfilter: | false | Automatisches Reinigungssystem: | true | Heißwasserfunktion: | false | Verstellbares Mahlwerk: | false | Wählbare Kaffeemenge: | true | Kapselsystem: | true | Padsystem: | false | Bauform: | Standgerät |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapsel Automat, Kaffeekapsel Maschine, Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kaffeevollautomat, Kapselmaschine, Mengenbrüher, bosch kaffeautomat, wassertank kaffeevollautomat, Cafe-Automat, Compakt-Espressoautomat, Crema-Espressoautomat, Espresso-Automat, Espresso-Vollautomat, Espressoautomat, Espressomaschine, Espressozubereiter, Heißgetränkeautomat, Kaffee-Vollautomat |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 71,39* | € 78,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,38* | € 79,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 77,20* | € 84,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 80,18* | € 87,78* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 84,88* | € 94,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|