Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bomann Wasserkocher 1000W 1l CB 577 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-3103624
Hersteller:
     C.Bomann
Herst.-Nr.:
     605773
EAN/GTIN:
     4004470057737
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l
Bomann Wasserkocher 1000W 1l CB 577 bl Inhalt 1l, Werkstoff des Behälters Kunststoff, Leistung 1000W, Grundfarbe blau, Kontrollleuchte, Sicherheits-Klappdeckel, Trockengehschutz
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Leistung:
1000
Kabellos:
false
Kochstoppfunktion:
false
360° Sockel:
false
Grundfarbe:
blau
Wasserfilter:
false
Temperaturregler:
false
Mit Temperaturanzeige:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: wasserkocher 1000w
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
€ 8,47*
Lager 527
10
€ 5,95*
€ 9,19*
10
€ 5,90*
€ 10,23*
1
€ 4,80*
ab € 8,28*
€ 12,39*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG