|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-3102653 Herst.-Nr.: 04 31 00 EAN/GTIN: 4011833000750 |
| |
|
|  |  |
 | Steba Kompaktbackofen m. Drehspieß KB 28 Nutzbares Volumen 28l, Größe klein (12 l < Volumen < 35 l), Ausführung Backofen, Beheizungsart Ober-/Unterhitze, Leistung 1500W, Garraumvolumen 28l, Mit Thermostat, Zeitschaltuhr, Grundfarbe Edelstahl, Breite 510mm, Höhe 305mm, Tiefe 305mm, Drehspieß, Edelstahlgehäuse, Umluftgebläse zuschaltbar, antihaftbeschichteter Innenraum, 3 Einschubebenen, 90 Min. Timer, Programmwähler, Temperaturwähler bis 230 °C, beschichtetes Backblech, Krümelblech, verchromter Rost, Innenraum: 250x360x330 mm, Gewicht: 10,3 kg Weitere Informationen:  |  | Nutzbares Volumen: | 28 | Größe: | klein (12 l - unter 35 l) | Ausführung: | Backofen | Beheizungsart: | Ober-/Unterhitze | Leistung: | 1500 | Garraumvolumen: | 28 | Mit Thermostat: | true | Zeitschaltuhr: | true | Grundfarbe: | Edelstahl | Breite: | 510 | Höhe: | 305 | Tiefe: | 305 | Drehspieß: | true |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 84,28* | € 91,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 84,29* | € 91,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 84,48* | € 92,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 98,42* | € 106,14* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 132,45* | € 147,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|