Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Niedax Kantenschutzbleche RKB 250 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-289816
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 250 F
EAN/GTIN:
     4013339563807
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
kantenschutzblech
Niedax Kantenschutzbleche RKB 250 F Kabelrinnenbreite 250mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
250 mm
Weitspann-Ausführung:
false
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabeltrassenendplatte, Kabelwannenbodenplatte, Kabelwannenendplatte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
10
€ 6,95*
ab € 8,21*
€ 8,75*
10
€ 7,60*
ab € 8,52*
€ 9,04*
1
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 9,25*
1
€ 4,80*
ab € 7,93*
€ 9,29*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG