|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-2700014 Herst.-Nr.: 1040572 EAN/GTIN: 4005579202066 |
| |
|
|  |  |
 | Tiptel Telefonanlage tiptel 2/8 USB Anzahl der Amtsleitungen 2, Anzahl der Nebenstellen 8, Anzahl der Kurzwahlspeicher 100, Programmierung durch PC/Telefon, TFE-Schnittstelle vorhanden, Integrierte Faxweiche, Tag-/Nachtschaltung, Modulare Bauweise, Mit der Office-TK-Anlage tiptel 2/8 USB können 8 analoge Endgeräte wie Telefone und Faxgeräte an zwei analogen Amtsleitungen betrieben werden. Zu ihren Highlights zählen ein Telefonregister mit Kurzwahl für bis zu 100 Einträge, Rufnummernanzeige (CLIP) sowie Namenanzeige (Name- CLIP) für interne Teilnehmer und Einträge des Telefonregisters (entsprechend ausgestattetes Endgerät, z. B. tiptel 160 erforderlich), zeitgesteuerte Tag-/Nachtschaltung, Gesprächsvermittlung an externe Teilnehmer, Definition von bis zu 4 Rufgruppen (zur internen Vermittlung z. B. von Supportanfragen an eine Gruppe von Mitarbeitern), PC-Konfiguration über USB, Fernupdate. Zum Anschluss einer -Draht-Türsprechstation (4+n) kann ein Türsprechmodul angeschaltet werden, für Türrufe kann eine externe Rufumleitung programmiert werden (Apothekerschaltung). Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Amtsleitungen: | 2 | Anzahl der Nebenstellen: | 8 | Anzahl der Kurzwahlspeicher: | 100 | Programmierung durch: | PC/Telefon | TFE-Schnittstelle vorhanden: | true | Gebührenerfassung: | false | Integrierte Faxweiche: | true | Fernsteuerbare Funktion: | false | Gebührenimpulserzeugung: | false | Tag-/Nachtschaltung: | true | Modulare Bauweise: | true | Serielle Schnittstelle: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 2,99* | ab € 174,54* | € 181,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 176,36* | € 183,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 189,17* | € 195,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 190,28* | € 196,41* |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 208,84* | € 227,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|