|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-2603466 Herst.-Nr.: 879018 EAN/GTIN: 4001233879018 |
| |
|
|  |  |
 | Hellum Glühlampenwerk Adventskalender aus Holz m. LED-Lichterkette 879018 Ausführung sonstige, Anzahl der Lichtpunkte 5, Art des Leuchtmittels LED, Mit Leuchtmittel, Farbe gelb, Batteriebetrieben, Breite 41cm, Höhe 35,7cm, Adventskalender aus Holz mit LED-Lichterkette für Innendekoration, batteriebetrieben, Lieferung ohne Batterien Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Lichtpunkte: | 5 | Art des Leuchtmittels: | LED | Mit Leuchtmittel: | true | Farbe: | gelb | Batteriebetrieben: | true | Geeignet für Außengebrauch: | false | Breite: | 41 | Höhe: | 35.7 |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |