Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gnosjö Konstsmide Dachrinnenkette warm-ws LED 2738-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-2601283
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2738-102
EAN/GTIN:
     7318307381023
Suchbegriffe:
Festbeleuchtung
Leuchte
Lichterkette
Party- und Festtagsleuchte
Gnosjö Konstsmide Dachrinnenkette warm-ws LED 2738-102 Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 200, Art des Leuchtmittels LED, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Nennspannung 24V, Anschlussleistung 6W, Geeignet für Außengebrauch, Gesamtlänge 21,25m, Dachrinnenlichterkette in Bogenform mit warm weißen LEDs, 24 V Außentrafo, weißes Kabel, Zuleitung 10 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Art des Leuchtmittels:
LED
Mit Leuchtmittel:
true
Farbe:
weiß
Nennspannung:
24
Anschlussleistung:
6
Batteriebetrieben:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Gesamtlänge:
21.25

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 49,94*
€ 58,06*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 53,89*
€ 62,61*
€ 5,90*
ab € 56,97*
€ 66,13*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG