Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Deckenleuchte 3367-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Deckenleuchte 3367-55
Artikel-Nr.:  527-2600540
Hersteller:  Neuhaus
Herst.-Nr.:  3367-55
EAN:  4012248207413

Produktdetails:

  • Deckenleuchte 3367-55 Ausführung Montageplatte
  • Montageart Anbau
  • Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 6
  • Lampenleistung 7W
  • Nennspannung 230V
  • Werkstoff der Abdeckung Glas opal
  • Lichtaustritt direkt
  • Länge 1900mm
  • Breite 130mm
  • Höhe/Tiefe 220mm
  • Farbvariante Gehäuse Stahl
  • Farbvariante Stahl
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Innenleuchte > Innenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Lampe, Leuchte, Richtstrahler, Sonepar Blue Way
Angebote (1)
Versand
Netto
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 172,32*
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Neuhaus
2060-55
€ 153,09*
€ 182,18
Ähnlich
Neuhaus
2066-55
€ 153,09*
€ 182,18
Ähnlich
Neuhaus
2069-55
€ 254,84*
€ 303,26
Ähnlich
Neuhaus
3366-55
€ 133,94*
€ 159,39
Ähnlich
Neuhaus
6568-55-FB
€ 91,98*
€ 109,46
Ähnlich
Neuhaus
6776-55
€ 73,55*
€ 87,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG