Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Deckenleuchte 87306
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-2600457
Hersteller:
Eglo
Herst.-Nr.:
87306
EAN:
9002759873066
Suchbegriffe:
Allgebrauchslampe
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenlampe
Produktdetails:
Deckenleuchte 87306 Leuchtmittel Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2
Lampenleistung 40W
Nennspannung von/bis 230 ... 230V
Gehäusefarbe Nickel
Geeignet für Wandmontage
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Länge 290mm
Breite 290mm
Höhe/Tiefe 65mm
Farbvariante Gehäuse nickel matt
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Innenleuchte
>
Anbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe:
Deckenleuchte
,
Glühbirne
,
Glühbirnen
,
Glühlampe
,
Glühlampen
,
Hängeleuchte
,
Lampe
,
Leuchte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
AFB-Elektro
5 Tage
€ 5,84*
€ 16,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Deckenleuchte 2354/032
Briloner
2354/032
€ 67,22*
€ 79,99
Ähnlich
Deckenleuchte 2509-55
Neuhaus
2509-55
€ 96,60*
€ 114,95
Ähnlich
Deckenleuchte 2685-52
Neuhaus
2685-52
€ 48,68*
€ 57,93
Ähnlich
Deckenleuchte 3034/042
Briloner
3034/042
€ 59,71*
€ 71,05
Ähnlich
Deckenleuchte 6127 011-01
Trio Leuchten
6127 011-01
€ 47,43*
€ 56,44
Ähnlich
Deckenleuchte 6333 101-07
Trio Leuchten
6333 101-07
€ 76,18*
€ 90,65
Ähnlich
Deckenleuchte 6507-55
Neuhaus
6507-55
€ 82,66*
€ 98,37
Ähnlich
Deckenleuchte 87181
Honsel
87181
€ 23,73*
€ 28,24
Ähnlich
Deckenleuchte 87701
Honsel
87701
€ 25,98*
€ 30,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG