Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Houben Elektromagn. Steckertrafo 20W 230/12V 991104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-255915
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991104
EAN/GTIN:
     4019768052486
Suchbegriffe:
Anschlussbuchse
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Houben Elektromagn. Steckertrafo 20W 230/12V 991104 Art des Trafos elektronischer Trafo, Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Leistung 20 ... 20W, Farbe weiß, Länge 58mm, Durchmesser 52mm, Mit Eurostecker, Anschlussbuchse nach DIN 41529, Gehäuse weiß, Schutz TS
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
true
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 W
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Länge:
58 mm
Durchmesser:
52 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 13,83*
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 13,95*
€ 6,50*
ab € 11,89*
€ 14,16*
Lager 527
€ 6,95*
ab € 13,62*
€ 15,99*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG