Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Relco Transformator 20-105W elektronisch ICE 105 PFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-253493
Hersteller:
     Relco
Herst.-Nr.:
     RN1604
EAN/GTIN:
     8009991316048
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Relco Transformator 20-105W elektronisch ICE 105 PFS Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ... 240V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Leistung 20 ... 105W, Art der Dimmung Phasenabschnitt, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Mit Sekundär-Sicherungsautomat, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 145mm, Breite 39mm, Höhe 28mm,
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
false
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 W | 105 W
Art der Regelung:
Phasenabschnitt
Dimmbar:
true
Kurzschlusssicher:
true
Überlast/-temperaturschutz:
true
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
true
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
145 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Schraubklemmen, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, relco elektronischer trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 9,10*
Lager 527
€ 6,95*
ab € 7,69*
€ 9,12*
€ 6,50*
ab € 8,81*
€ 10,31*
€ 7,60*
ab € 10,21*
€ 11,96*
€ 6,40*
ab € 10,65*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fixapart
EL-TRAFO201
ab € 6,70*
Ähnlich
Relco
101080
ab € 12,28*
Ähnlich
Relco
EL-TRAFO202
ab € 15,51*
Ähnlich
Relco
EL-DIM102WH
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG