Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Verbindungsgarnitur 98-KC 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-234122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KE232082229
EAN/GTIN:
     8021684309366
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Giessharz-Muffe
3M Deutschland Verbindungsgarnitur 98-KC 11 Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 39mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 13,5mm, Farbe schwarz, Werkstoff sonstige, Zum zuverlässigen Schutz von Koaxial-Steckern und Antenneneinführungen im Innen- und Freiluftbereich vor Feuchtigkeit geschützt. Entspricht Prüfnormen nach VDE 0470
Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Giessharzmuffen, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Schrumpfmuffe, schrumpfmuffen 3m, schrumpfmuffe, Isolierschlauch, Koaxialkabel-Dichtungsset, Schlauch, Schrumpfschlauch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
10
€ 7,95*
ab € 16,07*
€ 17,10*
10
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 17,53*
10
€ 4,95*
ab € 17,144*
€ 18,314*
Lager 527
10
€ 6,95*
ab € 18,85*
€ 20,25*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG