Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Wippe f.U/W/A-Schalter Delta Vita, tws 5TG6210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-22305
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG6210
EAN/GTIN:
     4001869233062
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Drehschalter
Schalterabdeckung
Siemens Delta
Siemens Indus.Sector Wippe f.U/W/A-Schalter Delta Vita, tws 5TG6210 Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Mit Beschriftungsfeld, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante titanweiß, DELTA Vita besteht aus drei Elementen, die sich beliebig kombinieren lassen: Rahmen, Farbelemente und Wippe. Und das in den unterschiedlichsten Farben. Der große Vorteil: Fexibilität und Individualtät. So ergeben sich 176 Kombinationsmöglichkeiten. Ganz nach Lust und Laune
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 3,60*
11 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 2,91*
€ 3,60*
€ 6,40*
ab € 2,93*
€ 3,62*
Lager 527
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 4,05*
€ 6,50*
ab € 3,33*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
403520500
ab € 3,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25523
ab € 4,35*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 5,46*
Sonstiges
Lapp Kabel
16000003
ab € 0,89*
Sonstiges
Lapp Kabel
16000023
ab € 1,65*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20401S
ab € 1,02*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,57*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,63*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,57*
Sonstiges
Siemens
5TG1101-0
ab € 14,28*
Sonstiges
Siemens
5TG1203
ab € 45,26*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 5,39*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,64*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG