Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 8G50/125 OM2 I/OCT-1,0kN-8GOM2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-2201469
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018780
EAN/GTIN:
     8717511360647
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenuebertragungskabel
Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 8G50/125 OM2 I/OCT-1,0kN-8GOM2 Faser-Anzahl 8, Ader-Art zentrale Bündelader, Faserart Multimode 50/125, Faserkategorie OM2, Zugentlastung, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe blau, Kabel längswasserdicht, Kabel metallfrei, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Funktionserhalt nein, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca. 6mm, Gewicht pro km 40kg, Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, zugfest, nagetiergeschützt, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Faser-Anzahl:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Faserkategorie:
OM2
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Außendurchmesser ca.:
6

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,9927*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG