Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 8G50/125 OM3 I/OCT-1,5kN-8GOM3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-2201191
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011301
EAN/GTIN:
     8717511363754
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Draka Comteq (DNT) LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 8G50/125 OM3 I/OCT-1,5kN-8GOM3 Faser-Anzahl 8, Ader-Art zentrale Bündelader, Faserart Multimode 50/125, Faserkategorie OM3, Zugentlastung, Mit Nagetierschutz, Mantel-Farbe blau, Kabel längswasserdicht, Kabel metallfrei, Halogenfrei nach EN 50267-2-2, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca. 7,5mm, Anwendung innen/außen, Gewicht pro km 55kg, Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, zugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für Innenverlegung als auch für direkte Erdverlegung geeignet.
Weitere Informationen:
Faser-Anzahl:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Faserkategorie:
OM3
Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
true
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Außendurchmesser ca.:
7.5
Anwendung:
innen/außen

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
€ 1,7955*
€ 13,95*
€ 2,2433*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,7955*
€ 2,13665
pro Meter
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG