Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

bedea Berkenhoff&Drebes Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x1,50(hfl) S100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     527-1957146
Hersteller:
     bedea BERKENHOFF & DREBES
Herst.-Nr.:
     10509811
EAN/GTIN:
     4024608011134
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1.5 mm²
bedea Berkenhoff&Drebes Lautsprecherleitung trans/rot LSP 2x1,50(hfl) S100 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Lieferform Spule, Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 527
100
€ 5,95*
€ 0,9423*
100
€ 5,90*
€ 1,2454*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9423*
€ 1,12134
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 94,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG