Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kreiling Tech. DC-Blocker für SAT-Receiver DB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1909116
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     DB01
EAN/GTIN:
     4250157700858
Suchbegriffe:
DC-Blocker
Digitaler Sat Receiver
DVB-S Receiver
SAT-Receiver
Kreiling Tech. DC-Blocker für SAT-Receiver DB01 Bauform gerade, Ausführung Stecker/Buchse, Steckverbindertyp F, Impedanz 75Ohm, Zur Trennung der Gleichspannung, verhindert die Einspeisung der Gleichspannung aus Receivern in Verteilnetze (bei 1Kabel-Lösungen), Anschlussart: F-Connector.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
F
Impedanz:
75

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kupplung, Kupplung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
10
€ 5,95*
€ 1,61*
1
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 1,80*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG