Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabeltrommel HT 280.TS4.50KS315
Menge:
Stück
Produktinformationen
von AFB-Elektro
Artikel-Nr.:
527-1762058
Hersteller:
Schill
Herst.-Nr.:
32037425
EAN:
4013046320090
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
Produktdetails:
Kabeltrommel HT 280.TS4.50KS315 Werkstoff des Gehäuses Stahlblech
Kabelbestückung H07RN-F
Aderquerschnitt 1,5mm²
Ader-Zahl 3
Anzahl der CEE-Dosen 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4
Länge der Leitung 50m
Mit Tragerahmen
Mit thermischem Schutz
Schutzart (IP) IP41
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe:
Blechkabeltrommel
,
Leerkabeltrommel
,
Metallkabeltrommel
,
Schuko-Kabeltrommel
,
Stahlblechkabeltrommel
,
Stahlkabeltrommel
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
AFB-Elektro
5 Tage
€ 5,84*
€ 98,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von AFB-Elektro
Versand
von AFB-Elektro
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von AFB-Elektro
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kabeltrommel 392.183
Bachmann
392.183
€ 104,39*
€ 124,22
Ähnlich
Kabeltrommel 398.180
Bachmann
398.180
€ 104,39*
€ 124,22
Ähnlich
Kabeltrommel 398.182
Bachmann
398.182
€ 104,39*
€ 124,22
Ähnlich
Kabeltrommel GT 235.MD3
Schill
20040000
€ 29,21*
€ 34,76
Ähnlich
Kabeltrommel GT 310.C516MD3
Schill
27018000
€ 91,41*
€ 108,78
Ähnlich
Kabeltrommel GT 310.MD4
Schill
27042000
€ 48,18*
€ 57,33
Ähnlich
Kabeltrommel HT 280.S4
Schill
32004000
€ 31,81*
€ 37,85
Ähnlich
Kabeltrommel HT 280.TS4
Schill
32037000
€ 31,37*
€ 37,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG