|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 527-1709397 Herst.-Nr.: K05DSP EAN/GTIN: 4012078027601 |
| |
|
|  |  |
 | Klauke Presszange K 05/DSP Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder, Pressform sechskant (hexagonal), Querschnitt 6 ... 50mm², Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen), Ausführung/Betätigung mechanisch, Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sechskant (hexagonal) | Querschnitt: | 6 ; 50 | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | true | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Mit auswechselbaren Einsätzen: | false | Mit automatischem Rücklauf: | false |
Sonderklassifizierung: Sidab:false |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 527 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 226,51* | € 245,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 227,62* | € 246,85* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 259,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 290,15* | € 311,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,65* | € 326,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 527 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 527 |  | Versand: Lager 527 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|