Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HellermannTyton Thermotransferdrucker 300dpi inkl.Caddy TT420+ 300dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-1704056
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     556-00420
EAN/GTIN:
     4031026269559
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsband alle
Beschriftungsband sonstige
Beschriftungsgerät
HellermannTyton Thermotransferdrucker 300dpi inkl.Caddy TT420+ 300dpi Anzahl der Textzeilen 1 ... 2, Ausführung elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät, Druckauflösung 300DPI, Druckverfahren Thermodruck, Eingabemethode PC, Zeichen im Display 0, Als Einstiegsmodell ist der TT420+ perfekt geeignet für kleine bis mittelgroße Druckvolumen. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise kann derTT420+ problemlos und bequem von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz transportiert werden.Der Druckkopf mit einer Auflösung von 300 dpi erfüllt alle Standardanwendungen zum Drucken von Strichcodes, Warnsymbolen, Logos und Texten. Darüber hinaus verfügt er über eine Laufleistung von 25 km und kann ohne Werkzeugeinsatz per Hand ausgetauscht werden.Der Drucker ist speziell dafür eingerichtet um HellermannTyton Materialien wie selbstklebende Etiketten, Schrumpfschläuche im Leiternformat (ShrinkTrak) und Markierer (TIPTAG VA) zu verarbeiten.Das Kreieren von Etikettenvorlagen wird durch den Einsatz von der professionellen Etikettengestaltungssoftware Tagprint Pro 2.0 ermöglicht. Durch die besonders leichte Bedienung und die Einbindung der verfügbaren HellermannTyton Vorlagenformate können innerhalb kürzester Zeit perfekte Ergebnisse erzielt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Textzeilen:
1 ; 2
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
300
Druckverfahren:
Thermodruck
Eingabemethode:
PC
Textwiederholung:
false
Zeichen im Display:
0
Geeignet für Metallband:
false

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 921,71*
€ 5,95*
€ 985,76*
Lager 527
€ 5,95*
€ 1.035,69*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.154,44*
Frei Haus
€ 1.480,74*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,69*
€ 1.232,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton
553-50032
ab € 254,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG