Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Cimco VDE-Gummituch 600x600mm 14 0154
Menge:
Stück
Produktinformationen:
CIMCO-WERKZEUGFABRIK
Lager 527
Artikel-Nr.:
527-1700792
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
140154
EAN/GTIN:
4021103401545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Cimco VDE-Gummituch 600x600mm 14 0154 Für Nennspannung bis 1000V, Farbe rot, Ozon-und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von minus 40 °C bis plus 100 °C, kein Alterungsschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführender Teile, nach VDE 0680/1
Weitere Informationen:
Für Nennspannung bis:
1000
Farbe:
rot
Sonderklassifizierung:
Sidab:true
... >
Werkzeuge
>
Arbeitsschutz/Arbeitskleidung
>
Abdecktuch (Arbeitsschutz)
Weitere Suchbegriffe:
Gummiabdecktuch
,
VDE Gummiabdecktuch
,
antistatikmatten cimco
,
Abdecktuch
,
Berührungsschutztuch
,
Gummimatte
,
Gummituch
,
Isolierabdecktuch
,
Matte
,
Schutzmaterial
,
Schutztuch
,
Schutzvorrichtung
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 45,99*
€ 53,37*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 54,06*
€ 62,71*
Lager 278
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
–
€ 65,20*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 60,25*
€ 69,79*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 68,71*
€ 76,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 527
Versand:
Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdecktuch 1000V, LxBxH 1000x1000x1,6mm, VDE 0680/1
Cimco
140156
ab € 123,12*
Ähnlich
Abdecktuch 1000V, LxBxH 1200x1200x1,6mm, VDE 0680/1
Cimco
140158
ab € 167,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG