Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Muecap Motorkondensator 350mm Kabel RPC2 40uF/450V-BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     527-1645006
Hersteller:
     Muecap
Herst.-Nr.:
     102-040045BKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
muecap motorkondensator
Muecap Motorkondensator 350mm Kabel RPC2 40uF/450V-BBK Kapazität 40µF, Nennspannung 450V, Ausführung Motor-Betriebskondensator, Durchmesser 45mm, Länge 93mm,
Weitere Informationen:
Kapazität:
40
Nennspannung:
450
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Mit Steckklemme:
false
Durchmesser:
45
Länge:
93

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Weitere Suchbegriffe: Betriebskondensator, Kondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 527
€ 5,95*
ab € 25,20*
€ 29,97*
€ 5,90*
ab € 34,24*
€ 39,93*
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG