Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dulux Table-S 73065S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AFB-Elektro
Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:  527-1580079
Hersteller:  Osram
Herst.-Nr.:  73065S
EAN:  4050300015989

Produktdetails:

  • Dulux Table-S 73065S Art der Leuchte Schreibtischleuchte
  • Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe
  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
  • Lampenleistung 11W
  • Betriebsgerät KVG
  • Nennspannung 230V
  • Werkstoff Kunststoff
  • Farbe schwarz
  • Werkstoff der Abdeckung
  • Mit Reflektor
  • Lichtaustritt direkt
  • Justierbar
  • Höhenverstellbar
  • Montageart Standfuß
  • Mit Schalter
  • Schutzklasse II
  • Farbvariante schwarz
... > Beleuchtungsanlage, -gerät > Innenleuchte > Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Angebote (10)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,50*
€ 39,73*
14 Tage
€ 4,50*
€ 41,96*
AFB-Elektro
€ 5,84*
€ 42,74*
5 Tage
€ 7,50*
€ 42,94*
1 Tag
€ 4,95*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise von AFB-Elektro
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AFB-Elektro
Versand von AFB-Elektro
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,84*
Rückgaberechte für diesen Artikel von AFB-Elektro
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ALCO Albert
9387
€ 3,45*
€ 4,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG