Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Spannungswächter RM35UB3N30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     527-155178
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35UB3N30
EAN/GTIN:
     3389119405331
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Schneider Electric Spannungswächter RM35UB3N30 Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 114 ... 329V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 114 ... 329V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Spannungsmessbereich 120 ... 277V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 35mm, Höhe 90mm, Tiefe 72mm, Netzüberwachungsgerät für dreiphasige Netze, Versorgung aus dem überwachten Netz
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
114 V | 329 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
114 V | 329 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
false
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
true
Funktion Asymmetrieerkennung:
false
Spannungsmessbereich:
120 V | 277 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 69,22*
€ 74,01*
€ 7,90*
ab € 70,98*
€ 75,90*
€ 4,95*
ab € 73,40*
€ 78,34*
9 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 78,15*
€ 82,62*
Lager 527
€ 6,95*
ab € 83,52*
€ 87,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 527
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 527
Versand: Lager 527
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 527
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174197
ab € 35,73*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,10*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 43,53*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 29,69*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,82*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,55*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 17,78*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,04*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 21,58*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 15,95*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,52*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 38,93*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 68,42*
Zubehör
Eaton
174210
ab € 48,35*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 76,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG